ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
エンドレスタイ ヘッド耐候
太径用結束バンド インシュロックタイ ABシリーズ 長尺カラータイ ロッキングヘッド
色
グレー
材質
66ナイロン
仕様
ハロゲンフリー、耐候、屋内外使用
幅(mm)
18.7
使用温度範囲(℃)
-40~+85
全長(m)
21.5
ループ引張強度規格値(N[kgf])
780 (79.54)
UL規格
難燃グレード(主原料)UL94HB
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14770018
ELN-H3-GRY
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
屋内用結束バンド「エンドレスタイ (標準グレード・乳白色)」
参考になった