ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ローヘッドタイ 難燃性
結束バンド インシュロックタイ スペシャルシリーズ ローヘッドタイ
色
白
材質
66ナイロン
全長×幅W(mm)
80.3×2.2
結束径(Φmm)
1.5~16.0
仕様
ハロゲンフリー、難燃、屋内使用
使用温度範囲(℃)
-40~+85
ループ引張強度規格値(N[kgf])
40 (4.08)
UL規格
難燃グレード(主原料)UL94V-0
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
難燃性
内容量
1袋(1000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14770063
LPT80-V0
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった