ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
プッシュマウントタイ 耐熱性
インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ リリースプッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)
材質
66ナイロン
厚さ(mm)
(取付パネル)0.5~2.5
全長×幅W(mm)
134×3.3
結束径(Φmm)
1.0~27.0
取付穴径(Φmm)
4.8~5.1
ループ引張強度規格値(N[kgf])
98 (9.99)
UL規格
難燃グレード(主原料)UL94V-2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14770115
RR30SWPM5-HS
薄緑
-40~+110
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
6日以内出荷
14770133
RR30SWPM5-W
黒
-40~+85
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
リリースプッシュマウントタイ(RR30SWPM5)
参考になった