プッシュマウントタイ 難燃性

プッシュマウントタイ 難燃性 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ リリースプッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)

材質66ナイロン全長×幅W(mm)134×3.3結束径(Φmm)1.0~27.0仕様ハロゲンフリー、難燃厚さ(mm)(取付パネル)0.5~2.5使用温度範囲(℃)-40~+105取付穴径(Φmm)4.8~5.1ループ引張強度規格値(N[kgf])98 (9.99)UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14770124RR30SWPM5-V0
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

リリースプッシュマウントタイ(RR30SWPM5)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする