ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
インシュロックタイ 耐熱性
インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ(ファーツリーマウント・オンセット)
色
薄緑
材質
66ナイロン
全長×幅W(mm)
170×5.3
仕様
ハロゲンフリー、耐熱
厚さ(mm)
(取付パネル)0.6~4.5
使用温度範囲(℃)
-40~+110
取付穴径(Φmm)
6.8~7.2
ループ引張強度規格値(N[kgf])
147 (14.99)
UL規格
難燃グレード(主原料)UL94V-2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14770343
OS170-FT7-HS
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった