ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
エッジクリップ
固定アクセサリ インシュロック 特殊樹脂シリーズ ガルバロック・エッジクリップ
色
黒
材質
11ナイロン、金属嵌合部スチール鋼C75S亜鉛系塗装処理
仕様
耐候・耐熱・耐薬品、高温・屋内外環境下、使用ガルバロックGL100~GL380
寸法(mm)
15.0×13.3
使用温度範囲(℃)
-40~+105
UL規格
難燃グレード(主原料)UL94HB
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14770404
GLEC1640-S
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
エッジクリップ(EC1640-S-GRY)
参考になった
参考になった