ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
マーキングタイ専用ラベル
ケーブル・配管識別 TABTAGラベル レーザープリンター用ラベル タグラベル
色
白
材質
ポリエステルフィルム
仕様
タグラベル、屋内使用
厚さ(mm)
(適用パネル)1.6~4.8
使用温度範囲(℃)
-40~+120
厚さ(μm)
87
接着剤
アクリル系
ラベル数
30
印字部(mm)
61×25
内容量
1袋(900枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14770413
TAGN57L-9372
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
360°ラベル
参考になった
参考になった