ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
マーカークリップ
ケーブル・配管識別 インシュロック マーキングシリーズ マーカークリップ
色
乳白
材質
66ナイロン
結束径(Φmm)
5.1~6.0
仕様
ハロゲンフリー、標準、屋内使用
寸法(mm)
(タグ)26×13
使用温度範囲(℃)
-40~+85
UL規格
難燃グレード(主原料)UL94V-2
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14770429
MC5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください