ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
メタルタイ用M保護カバー
結束バンド インシュロックタイ メタルタイ メタルタイ・パンチロックタイプ用保護カバー
仕様
耐候、屋内外使用
種別
メタルタイ・パンチロックタイプMST_Mシリーズ用保護カバー
材質
ポリエチレン
色
黒
長さ(m)
25
使用温度範囲(℃)
-40~+85
内容量
1巻(25m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14770465
MSTPC9
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
メタルタイ・パンチロックタイプ専用結束工具「 MST6G」「 MST9G」
参考になった