ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ラック棚板用固定具
面ファスナー式結束バンド グリップタイ バンド固定具 ラック棚板用固定具
色
乳白
材質
66ナイロン
仕様
ハロゲンフリー、使用グリップタイBGR’-B’-W16タイ幅5~10mmまで、標準、屋内使用
寸法(mm)
23.6×20
使用温度範囲(℃)
-40~+85
取付穴径(Φmm)
10
ループ引張強度規格値(N[kgf])
100 (10.20)
パネル厚さt(mm)
(取付)1.6~2.3
スリット幅(mm)
(取付)5
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14770508
RSM16
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった