ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ダストカバー スイングタブ
ネットワーク配線部材 SureLink RJ45ダストカバー ダストカバー・スイングタブ
適合
(ジャック)RJ45モジュラージャック
材質
エラストマー
色
紺
使用温度範囲(℃)
-10~+60
内容量
1パック(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14770517
DCMJST
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください