ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
光パッチコード用識別表示板
ネットワーク配線部材 SureLink 光ファイバー関連製品 光コード識別表示板
色
乳白
材質
ポリプロピレン
仕様
ハロゲンフリー
使用温度範囲(℃)
-20~60
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14770544
IP2FA
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください