クロージャー(ヘッド部)

クロージャー(ヘッド部) - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)クロージャー(ヘッド部) - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

全自動結束システム ATS3080 連結タイ クロージャー

材質66ナイロン種別ATS3080用連結タイクロージャー結束径(Φmm)Φ30mmガイド使用時/1.5~30、Φ50mmガイド使用時/1.5~50、Φ80mmガイド使用時/1.5~80ループ引張強度規格値(N[kgf])220 (22.43)内容量1箱(4巻)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14770675ATS10266209乳白
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
14770684ATS10266210
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする