ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
インシュロック 導電性
結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ 導電性インシュロックタイ
色
黒
材質
ポリプロピレン(導電性)
仕様
ハロゲンフリー、屋内使用
使用温度範囲(℃)
-40~+85
内容量
1袋(100本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長×幅W(mm)
結束径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14770745
ESD200
202×4.7
8.0~50.0
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
14770903
ESD100
100×2.5
5.0~22.0
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
14771314
ESD135M
261×3.5
7.0~30.0
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください