ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ガルバロックプッシュマウント
固定アクセサリ インシュロック 特殊樹脂シリーズ ガルバロック・プッシュマウント
色
黒
材質
11ナイロン
仕様
使用ガルバロックGL100~GL380、ハロゲンフリー、耐候・耐熱・耐薬品、高温・屋内外環境下
寸法(mm)
18.2×16.6
使用温度範囲(℃)
-40~+105
取付穴径(Φmm)
6.0~7.5
取付板厚(mm)
1.0~2.6
UL規格
難燃グレード(主原料)UL94HB
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14770754
GLPM7
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
農業関連結束・識別ソリューション
参考になった
参考になった