ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
エアー式工具
結束工具 タイメイト エアー式工具 MK9P 上部エア
色
黒
仕様
上部エア接続、インシュロックタイ幅3.5~13.0mm、エアー圧力5~6気圧、エアー供給ホース取り付け口Φ10mm(直接エアー供給ホースを取り付ける場合)
質量(g)
910
UL規格
難燃グレード(主原料)94V-2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14770806
MK9PUA
オープン
¥
789,800
¥
868,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください