ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
MJカテゴリー5E
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック ツールレスタイプ
規格
Cat5e
仕様
モジュラージャック、ツールレス、RJ45(8極)
寸法(mm)
20×18.1×32
色
白
使用温度範囲(℃)
-10~+60
取付板厚(mm)
(推奨)1.5~1.6
取付穴寸法(mm)
(推奨)14.7~14.9×20.0~20.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14770858
MJC5ETL-WHT
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった