ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
シールド付き中継アダプタ
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック シールド付き中継アダプタJJ
規格
Cat5e
仕様
小型爪有りタイプ、RJ45(8極)、中継アダプタ
寸法(mm)
20.35×14.6×30
使用温度範囲(℃)
-10~+60
取付板厚(mm)
(推奨)1.2~1.45
取付穴寸法(mm)
(推奨)14.7~19.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14770867
MJJLSC5E-WHT
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった