ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ファーツリーマウントスナップ
インシュロック 固定アクセサリ スナップ止めタイプ 導電性ファーツリーマウント
色
黒
材質
ポリプロピレン(導電性)
仕様
使用インシュロックタイESD100、T40S’-NC、ハロゲンフリー、屋内使用
適合
(メネジ)G2
高さ(mm)
10.2
使用温度範囲(℃)
-40~+85
寸法(Φmm)
13
適合穴径(Φmm)
M3
パネル厚(mm)
(取付)1.5~3.0
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14770919
FT3-NC
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください