曜日別特売

ワイドストラップ 耐熱性

ワイドストラップ 耐熱性 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

結束バンド インシュロックタイ ヘビーデューティーシリーズ ワイドストラップタイ

材質66ナイロン仕様ハロゲンフリー、耐熱、高温環境下使用温度範囲(℃)-40~+110ループ引張強度規格値(N[kgf])534 (54.45)UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB内容量1袋(50本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
結束径(Φmm)
全長×幅W(mm)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14770928WSI10.0~80.0307×12.7-40~+110
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
14770937WSR10.0~100383×12.7-40~+110
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
14770946WSS10.0~55.0231×12.7-40~+110
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする