ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ホルダークリップ
インシュロック 固定アクセサリ スナップ止めタイプ ホルダクリップ
色
黒
材質
66ナイロン
仕様
耐熱・耐候、高温・屋内外環境下
幅(mm)
12
使用温度範囲(℃)
-40~+110
寸法(Φmm)
16
取付穴径(Φmm)
7
最大取付パネル厚(mm)
4.5
UL規格
難燃グレード(主原料)UL94V-2
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大結束径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14770955
HC1220FT7J-HSW
20
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
14770964
HC512FT7J-HSW
12
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった