ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ラバークリップ
結束バンド インシュロックタイ 再結束タイプ リピートシリーズ ラバークリップ
仕様
屋内使用
材質
66ナイロン・天然ゴム
色
ストラップ部:黄・ベース部:乳白
使用温度範囲(℃)
0~+40
全長×幅W(mm)
60×5
結束径(Φmm)
1.0~70.0
内容量
1袋(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14770989
RC-90YR
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください