ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
壁埋込情報コンセント
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック JISプレート用アダプタ
規格
Cat5e
仕様
バネなしシャッター付き、モジュラージャック、90°型、RJ45(8極)、シールドなし
色
アダプタピュアホワイト色/モジュラージャック白
使用温度範囲(℃)
-10~+60
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14771034
MJ11
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった