ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
インシュロックタイ
インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オンセット)
仕様
ハロゲンフリー、耐熱・耐候
材質
66ナイロン
UL規格
難燃グレード(主原料)UL94V-2
内容量
1袋(100本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
全長×幅W(mm)
結束径(Φmm)
厚さ(mm)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14772188
OS130
乳白
130×5
1.6~20.0
(取付パネル)0.6~2.6
-40~+85
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
14771059
OS220-PM9-HSW
黒
220×5
1.0~45.0
(取付パネル)2.0~5.5
-40~+110
オープン
取扱い終了
返品不可
14771068
OS230-PM9-HSW
黒
229×5
1.0~45.0
(取付パネル)7.0~14.0
-40~+110
オープン
取扱い終了
返品不可
14772197
OS190
乳白
190×5
1.6~40.0
(取付パネル)0.6~2.6
-40~+85
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった