ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
メタルコンテントベース
インシュロック 固定アクセサリ マウントベース 接着タイプ メタルコンテント・マウントベース
色
青
材質
66ナイロン
仕様
標準、屋内使用
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
使用インシュロックタイ
最大静荷重N(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14771086
MCMB3A-BLU
19×19
MCTS150まで
2.5 (0.25)/高温多湿環境下40℃・80%Rh環境下で72時間放置した後試験
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
14771095
MCMB4A-BLU
28×28
MCTS300まで※MCTS200’-PPは除く
4.9 (0.5)/高温多湿環境下40℃・80%Rh環境下で72時間放置した後試験
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
メタルコンテントシリーズ(食品製造業向け配線ソリューション)
参考になった