ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
エンドレスタイ 印字入り
結束バンド インシュロックタイ エンドレスシリーズ エンドレスタイ(太幅タイプ) 標準グレード・乳白色 「切断時注意」印字入り
色
乳白
材質
66ナイロン・ヘッド爪部:銅合金
仕様
ハロゲンフリー、標準、屋内使用
幅(mm)
12.7
使用温度範囲(℃)
-40~+85
全長(m)
100
ループ引張強度規格値(N[kgf])
1,110 (113.19)
印字文字
切断時注意
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14771138
ELN100-SCI
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
屋内用結束バンド「エンドレスタイ (標準グレード・乳白色)」
参考になった