曜日別特売

エンドレスタイ サドル耐候

エンドレスタイ サドル耐候 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

結束バンド インシュロックタイ エンドレスシリーズ エンドレスタイ用サドル

材質ポリアセタール仕様ハロゲンフリー、耐候、屋内外使用、使用エンドレスタイEL’-R2’-15、EL’-R2’-100寸法(mm)32×28使用温度範囲(℃)-40~+85UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14771174EL-S1
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

屋内用結束バンド「エンドレスタイ (標準グレード・乳白色)」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする