ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
メタルコンテントタイ
(1件のレビュー)
インシュロック 固定アクセサリ ビス止めタイプ メタルコンテント・タイマウント
色
青
材質
変性66ナイロン・鉄系成分
仕様
使用インシュロックタイMCTS***、屋内使用
寸法(mm)
25×14.5
使用温度範囲(℃)
-40~+85
適合ビス
M5
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14771199
MCKR8G5-5-BLU
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
メタルコンテントシリーズ(食品製造業向け配線ソリューション)
参考になった