ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
メタルコンテントマキングタイ
ケーブル・配管識別 インシュロック マーキングシリーズ メタルコンテント・マーキングタイ
色
青
材質
変性66ナイロン・鉄系成分
全長×幅W(mm)
100×2.5
結束径(Φmm)
7.0~23.0
仕様
ハロゲンフリー、屋内使用
寸法(mm)
(タグ)8×25
使用温度範囲(℃)
-40~+85
ループ引張強度規格値(N[kgf])
40 (4.08)
内容量
1袋(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14771366
MCIT100-BLU
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
メタルコンテントシリーズ(食品製造業向け配線ソリューション)
参考になった