メタルコンテントクリップ

メタルコンテントクリップ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

ケーブル・配管識別 インシュロック マーキングシリーズ メタルコンテント・マーカークリップ

材質変性66ナイロン・鉄系成分仕様ハロゲンフリー、屋内使用寸法(mm)(タグ)26×13使用温度範囲(℃)-40~+85結束径(Φmm)5.1~6.0内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14771375MCMC5-BLU
オープン
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

メタルコンテントシリーズ(食品製造業向け配線ソリューション)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする