ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
インシュロックタイ
結束バンド インシュロックタイ スペシャルシリーズ ダブルヘッドタイ
仕様
ハロゲンフリー、耐熱・耐候
材質
66ナイロン
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~+85
最大結束径(Φmm)
50×2組
全長×幅W(mm)
398×7.6
ループ引張強度規格値(N[kgf])
第1ループ534 (54.56) /第2ループ534 (54.56)N
UL規格
難燃グレード(主原料)UL94V-2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14771804
T120R-DH-HSB
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください