ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
エンドレスタイ スペーサ耐候
結束バンド インシュロックタイ エンドレスシリーズ エンドレスタイ用スペーサー
色
黒
材質
ポリプロピレン
仕様
耐候、屋内外使用
寸法(mm)
30.5
使用温度範囲(℃)
-40~+85
寸法(m)
3.7
UL規格
難燃グレード(主原料)UL94HB
内容量
1袋(50本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14771944
EL-SP
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
屋内用結束バンド「エンドレスタイ (標準グレード・乳白色)」
参考になった