曜日別特売

ホースクランプタイ 耐熱性

ホースクランプタイ 耐熱性 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

インシュロック 固定アクセサリ ホースクランプ ホースクランプタイ

材質66ナイロン全長×幅W(mm)205×4.7結束径(Φmm)1.5~44.0仕様ハロゲンフリー、耐熱、高温環境下使用温度範囲(℃)-40~+105ループ引張強度規格値(N[kgf])225 (23)UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2内容量1袋(100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14772163CTT50R-HS
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする