ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
全自動結束機 卓上型エアー式
全自動結束システム The Quick・QS’-101 NEW
全長(mm)
630
質量(kg)
21
寸法(幅W×高さH)(mm)
210×770
最大結束径(Φmm)
16
最小結束径(Φmm)
0.7
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14772206
QS-101 NEW
オープン
¥
2,698,000
¥
2,967,800
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
全自動結束システム「QS-101 NEW」 使用方法
参考になった