ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
モジュラー・プラグ
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラープラグ ローレバープラグ
規格
Cat5e
仕様
RJ45(8極)、モジュラープラグ1ピース、単線/撚線共用
色
透明
使用温度範囲(℃)
-10~+60
内容量
1パック(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14772249
MPC5ELL
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください