ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
インシュロックタイ
インシュロック パネル固定用結束バンド スタッドボルト固定 スタッドボルトタイ(T50SOSSBUタイプ)
色
グレー
材質
66ナイロン
全長×幅W(mm)
175×5.7
結束径(Φmm)
3.0~30.0
仕様
ハロゲンフリー、耐熱・耐候、高温・屋外環境下
使用温度範囲(℃)
-40~+110
ループ引張強度規格値(N[kgf])
150 (15.30)
UL規格
難燃グレード(主原料)94V-2
内容量
1袋(100本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ボルト径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14769266
T50SOSSBU-M5-HSW
M5
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
14769275
T50SOSSBU-M6-HSW
M6
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
14769284
T50SOSSBU-M8-HSW
M8
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
14769293
T50SOSSBU-M10-HSW
M10
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった