LEC(レック)
YUNOA 湯おけ(底ゴム付)
銀イオン抗菌剤・防カビ剤配合で清潔に使えます。滑り止めと消音効果がある底ゴム付きです。シンプルで使いやすいデザインです。
用途
お風呂、バス、洗面用具
使用場所
浴室
材質
(本体)ポリプロピレン、(すべり止め)EVA樹脂
色
ホワイト
容量(L)
3.1
寸法(cm)
27×27×9
内容量
1個
12月28日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14775076
BB-105
¥
450
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください