富士ホーロー
フルータスコレクションII 角型みそポット
表面がガラス質のほうろはにおいがつきにくく酸にも強いのでキッチンで活躍します。
気品あるふれるボタニカルアート。優雅なフルーツ柄で空間を華やかに彩ります。
材質
(本体)ホーロー用鋼板、(蓋)ポリプロピレン樹脂、(パッキン)シリコン
容量(L)
1.2
仕様
オーブン使用可(本体のみ)
質量(g)
550
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18.5×14.5×11.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14775496
FTC-KP
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください