ホワイトシリーズ スクエア

ホワイトシリーズ スクエア - 野田琺瑯

カレー1人前だし1.5人前しらす干し、たらこの保存に。

用途下ごしらえ、調理、保存に容量(L)0.32材質(本体)琺瑯用鋼板、(蓋)EVA樹脂仕様オーブン使用可サイズS質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.6×10×5.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14776135WS-S
1,250
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする