ホワイトシリーズ スクエア

ホワイトシリーズ スクエア - 野田琺瑯

1L牛乳1本分のヨーグルト作り、味噌1kg、だし6人前、スープの保存に。

用途下ごしらえ、調理、保存に容量(L)1.2材質(本体)琺瑯用鋼板、(蓋)EVA樹脂仕様オーブン使用可サイズL質量(g)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.4×12.4×11.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14776153WS-L1.2
2,100
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする