野田琺瑯
ホワイトシリーズ レクタングル浅型
フライの衣つけ、マリネ、肉、魚の漬け込み。
用途
下ごしらえ、調理、保存に
材質
(本体)琺瑯用鋼板、(蓋)EVA樹脂
容量(L)
1.4
仕様
オーブン使用可
形状
角形
サイズ
M
質量(g)
510
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25.2×18.8×4.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14776214
WRA-M
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください