野田琺瑯
ホワイトシリーズ バット
(1件のレビュー)
用途に合わせてセレクトできる豊富なサイズ。すっきりと入れ子にしてしまえる。
用途
料理の下ごしらえに
仕様
オーブン使用可
商品タイプ
バット
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
質量(g)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14776327
‐
琺瑯用鋼板
手札
160
0.3
15.5×12.5×2.6
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
14776345
‐
琺瑯用鋼板
21取
350
0.96
24×19.5×3.5
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
14776354
‐
琺瑯用鋼板
18取
400
1.25
26.6×21.2×3.8
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
14776336
‐
琺瑯用鋼板
キャビネ
260
0.57
20.5×16×3
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
欠品中
返品不可
14776363
‐
鉄ホーロー
15取
480
1.75
29.6×23.5×4.3
¥
1,350
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください