野田琺瑯
ホワイトシリーズ バット
用途に合わせてセレクトできる豊富なサイズ、すっきり入れ子に。
商品タイプ
バット
材質
琺瑯用鋼板
容量(L)
2.5
サイズ
12取
仕様
オーブン使用可
質量(g)
625
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32.7×24.5×4.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14776379
‐
2.5
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください