野田琺瑯
ホワイトシリーズ 琺瑯蓋スクエア
片手で蓋の開閉が出来るので塩・砂糖などの調味料入れとしても便利です。
用途
下ごしらえ、調理、保存に
容量(L)
0.8
材質
(本体・蓋)琺瑯用鋼板
仕様
オーブン使用可
サイズ
M
質量(g)
380
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
13.6×12.8×8.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14776397
WSH-M
0.8
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください