ホワイトシリーズ 琺瑯蓋レクタングル深型

ホワイトシリーズ 琺瑯蓋レクタングル深型 野田琺瑯
(1件のレビュー)

蓋をしたまま小鍋のように温め直しが可能です。

用途下ごしらえ、調理、保存に 材質(本体・蓋)琺瑯用鋼板 容量(L)0.5 仕様オーブン使用可 形状角形 サイズS 質量(g)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×10.5×5.7 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14776415 WFH-S
2,050
1,898
2,088 (税込)
14日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
14776415
2021-08-10
用途:
調理や食品の保存に
飲食業

琺瑯は、食品の匂い移りがないので重宝しています。今まではタッパーウエア中心だったのが
保存だけでなく、調理にも使えるので大きなの違うものを少しずつ集めています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする