野田琺瑯
ホワイトシリーズ 琺瑯蓋レクタングル深型
蓋が琺瑯製なので、小さなトレー・クッキーなどの菓子皿としてもお使いいただけます。
用途
下ごしらえ、調理、保存に
材質
(本体・蓋)琺瑯用鋼板
容量(L)
1.5
仕様
オーブン使用可
形状
角形
サイズ
L
質量(g)
760
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
23.7×15.8×6.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14776433
WFH-L
¥
3,150
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください