ホワイトシリーズ スクウェアS用 密閉蓋

ホワイトシリーズ スクウェアS用 密閉蓋 - 野田琺瑯

蓋本体とシリコーン製のパッキンが一体化し密閉性が高まります。

用途ホワイトシリーズに合わせて使う密閉蓋。材質ポリエチレンフタレート、シリコーン質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.6×10×1.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14776835MFS-S
850
779
857(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする