曜日別特売

ホワイトシリーズ レクタングル深型用密閉蓋

ホワイトシリーズ レクタングル深型用密閉蓋 - 野田琺瑯

蓋本体とシリコーン製のパッキンが一体化し密閉性が高まります。

用途ホワイトシリーズに合わせて使う密閉蓋。材質ポリエチレンフタレート、シリコーン形状角形内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14776869MFF-SS6015.4×10.6×1.5
1,000
849
934(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月中旬
14776878MFF-MM8518.6×12.8×1.6
1,050
949
1,044(税込)
欠品中
返品不可
14776887MFF-LL13023×15.7×1.7
1,150
919
1,011(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする