野田琺瑯
ホワイトシリーズ 持ち手付ストッカー角型L 琺瑯蓋付
片手で蓋の開閉が出来るので塩・砂糖などの調味料入れとしても便利です。
用途
下ごしらえ、調理、保存に
材質
(本体・蓋)琺瑯用鋼板
容量(L)
1.2
仕様
オーブン使用可
質量(g)
470
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
17.5×12.8×11.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14776905
MSH-12K
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください