野田琺瑯
バターケース
琺瑯と天然木の蓋を組み合わせたバターケース。
においうつりがなく冷却性の高い琺瑯はバターケースとしても最適。
天然木の蓋をカットボードにしてバターを切り、そのまま食卓へ。
材質
(本体)琺瑯用鋼板、(蓋)天然木
仕様
オーブン使用可
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14776923
BT-200
390
0.42
15.7×9.7×5.2
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
14776939
BT-450
490
0.76
15.7×9.7×8.1
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください